LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル カバー笠付タイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65743677 MY-EH425460/NAHTN 16.7 148.5 2480 2500 FHF32形×1灯器具 定格出力相当
91,700
36,980
40,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65743686 MY-EH430460/NAHTN 21 146.6 3080 3200 FHF32形×1灯器具 高出力相当
92,200
36,980
40,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65743695 MY-EH450460/NAHTN 32.5 153.5 4990 5200 FHF32形×2灯器具 定格出力相当
101,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65743704 MY-EH470460/NAHTN 43 154.6 6650 6900 FHF32形×2灯器具 高出力相当
105,000
41,980
46,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする