LED一体形 直付形 防爆形器具 本体

LED一体形 直付形 防爆形器具 本体 三菱電機 LED一体形 直付形 防爆形器具 本体 三菱電機

IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合
耐風速60m/s

用途工場・倉庫用(産業用) 定格電圧(V)100~240 使用可能温度範囲-20~40℃ 光源寿命60000時間 電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※吊具別売
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 材質
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EL-C13000NAHN 65743799
EL-C13000NAHN 65743799
65743799 EL-C13000NAHN 1300 本体:アルミダイカスト 焼付塗装(近似マンセルN7)、パイプ:銅管 焼付塗装(マンセルN7)、前面ガラス/全面カバー:強化ガラス 透明/アルミダイカスト 焼付塗装(近似マンセルN7)、落下防止ワイヤ:ステンレス セラミックメタルハライドランプ360形器具相当 ExdⅡB+H2T5X 耐圧防爆構造 第TC22256X号 天井直付形 防爆形器具/高天井用照明器具 耐圧防爆構造 水素ガス対応/落下防止ワイヤ付 80 13200 106.6 123.8 第一類、第二類危険場所
380,000
149,800
164,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
EL-C3500NAHN 65743826
EL-C3500NAHN 65743826
65743826 EL-C3500NAHN 400 本体:アルミダイカスト グレー色仕上(マンセルN7)、パイプ:銅管 グレー色仕上(マンセルN7)、前面ガラス:強化ガラス 透明、落下防止ワイヤ:ステンレス FLR40形×2灯器具相当 ed3aG3 安全増防爆構造 第TC66178号 直付形・吊下形 防爆形器具 安全増防爆構造 65 3710 47.8 77.6 第二類危険場所
270,000
109,800
120,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65743808 EL-LR2540NAHN 250 本体:アルミダイカスト グレー色仕上(マンセルN7)、パイプ:銅管、前面ガラス:強化ガラス 透明 FHF32形×1灯 高出力器具相当 ExdⅡBT6X 耐圧防爆構造 第TC21487号 天井直付形 防爆形器具 耐圧防爆構造 83 2770 23.5 117.8 第一類、第二類危険場所
163,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65743817 EL-LR5040NAHN 500 本体:アルミダイカスト グレー色仕上(マンセルN7)、パイプ:銅管、前面ガラス:強化ガラス 透明 FHF32形×2灯 高出力器具相当 ExdⅡBT6X 耐圧防爆構造 第TC21487号 天井直付形 防爆形器具 耐圧防爆構造 83 5270 41.5 126.9 第一類、第二類危険場所
173,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする