LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 内容量1台
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65744343 MY-WL420430/LAHTN 13.6 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 3000 電球色 123.5
32,000
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744359 MY-WL425430/LAHTN 16.7 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 3000 電球色 128.7
33,500
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744377 MY-WL430430/LAHTN 21 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 3000 電球色 124.2
34,000
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744386 MY-WL440430/LAHTN 24.9 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 3000 電球色 130.1
35,800
14,980
16,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744395 MY-WL450430/LAHTN 32.5 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 3000 電球色 136.3
42,800
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744404 MY-WL450430/NAHTN 32.5 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 5000 昼白色 136.3
42,800
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744413 MY-WL470430/LAHTN 43 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 3000 電球色 136.7
46,800
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744429 MY-WL430430/LAHZ 21 初期照度補正付連続調光(5~100%) 3000 電球色 124.2
37,000
14,980
16,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744438 MY-WL430430/NAHZ 21 初期照度補正付連続調光(5~100%) 5000 昼白色 147.6
37,000
14,980
16,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744447 MY-WL470430/NAHZ 43 初期照度補正付連続調光(5~100%) 5000 昼白色 155.8
49,800
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65744368 MY-WL425430/NAHTN 16.7 固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 5000 昼白色 149.7
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする