LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状笠付タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 内容量1台
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65745059 MY-WH208430/NAHTN 5.8 5000 昼白色 136.2 790
23,500
8,998
9,898 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745068 MY-WH215430/LAHTN 11.2 3000 電球色 112.5 1260
27,500
10,980
12,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745043 MY-WH208430/LAHTN 5.8 3000 電球色 110.3 640
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする