LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形

LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000 内容量1台
注意
※器具本体別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65745235 EL-LUE42043LAHTN 電球色 3000 2000 FLR40形×1灯器具 節電タイプ 1680 13.6 123.5
28,200
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745244 EL-LUE42043NAHTN 昼白色 5000 2000 FLR40形×1灯器具 節電タイプ 2000 13.6 147
28,200
11,980
13,178 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745253 EL-LUE42543LAHTN 電球色 3000 2500 FHF32形×1灯器具 定格出力相当 2150 16.7 128.7
29,700
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745269 EL-LUE42543NAHTN 昼白色 5000 2500 FHF32形×1灯器具 定格出力相当 2500 16.7 149.7
29,700
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745278 EL-LUE43043LAHTN 電球色 3000 3200 FHF32形×1灯器具 高出力相当 2610 21 124.2
30,200
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745287 EL-LUE43043NAHTN 昼白色 5000 3200 FHF32形×1灯器具 高出力相当 3100 21 147.6
30,200
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745296 EL-LUE44043LAHTN 電球色 3000 4000 FLR40形×2灯器具 節電タイプ 2240 24.9 130.1
32,000
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745314 EL-LUE45043LAHTN 電球色 3000 5200 FHF32形×2灯器具 定格出力相当 4430 32.5 136.3
39,000
15,980
17,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745323 EL-LUE45043NAHTN 昼白色 5000 5200 FHF32形×2灯器具 定格出力相当 5030 32.5 154.7
39,000
15,980
17,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745339 EL-LUE47043LAHTN 電球色 3000 6900 FHF32形×2灯器具 高出力相当 5880 43 136.7
43,000
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745348 EL-LUE47043NAHTN 昼白色 5000 6900 FHF32形×2灯器具 高出力相当 6700 43 155.8
43,000
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745305 EL-LUE44043NAHTN 昼白色 5000 4000 FLR40形×2灯器具 節電タイプ 3890 24.9 156.2
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする