LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 形状笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)ステンレス 白色仕上 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(ライトユニットカバー)アクリル グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65745567 MY-EH420430/LAHTN 電球色 3000 2000 1670 13.6 122.7
60,200
23,980
26,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745576 MY-EH425430/LAHTN 電球色 3000 2500 2130 16.7 127.5
61,700
24,980
27,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745585 MY-EH430430/LAHTN 電球色 3000 3200 2590 21 123.3
62,200
24,980
27,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745594 MY-EH430430/NAHTN 昼白色 5000 3200 3080 21 146.6
62,200
24,980
27,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745603 MY-EH440430/LAHTN 電球色 3000 4000 3210 24.9 128.9
64,000
25,980
28,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745619 MY-EH450430/LAHTN 電球色 3000 5200 4390 32.5 135
71,000
28,980
31,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745628 MY-EH470430/LAHTN 電球色 3000 6900 5830 43 135.5
75,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする