LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
形状逆富士タイプ
幅(mm)150
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
内容量1台
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください