LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 内容量1台
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65745899 MY-EL208430/LAHTN 5.8 112 650 800
42,500
16,980
18,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745908 MY-EL215430/LAHTN 11.2 113.3 1270 1600
46,500
18,980
20,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする