LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ20形 形状片反射笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)ステンレス 白色仕上 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 材質(ライトユニットカバー)アクリル グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
明るさ(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65745935 MY-EN208430/LAHTN 電球色 3000 800 570 5.8 98.2
48,300
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745944 MY-EN208430/NAHTN 昼白色 5000 800 700 5.8 120.6
48,300
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745953 MY-EN215430/LAHTN 電球色 3000 1600 1110 11.2 99.1
52,300
20,980
23,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65745969 MY-EN215430/NAHTN 昼白色 5000 1600 1350 11.2 120.5
52,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする