直管LEDランプ搭載形 器具本体 埋込形 防雨・防湿形器具

直管LEDランプ搭載形 器具本体 埋込形 防雨・防湿形器具 三菱電機 直管LEDランプ搭載形 器具本体 埋込形 防雨・防湿形器具 三菱電機

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23

用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10~35℃ 材質(反射板)鋼板 白色仕上 埋込穴長(mm)1257 内容量1台
注意
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
埋込穴幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EL-LYWB41731AHJ 65746039
EL-LYWB41731AHJ 65746039
65746039 EL-LYWB41731AHJ 190幅/1灯用/電源防水ケース入り 3.5 190
64,000
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
EL-LYWB41732AHJ 65746048
EL-LYWB41732AHJ 65746048
65746048 EL-LYWB41732AHJ 300幅/2灯用/電源防水ケース入り 4.8 300
87,300
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする