直管LEDランプ搭載形 業務用浴室灯
Lファインecoシリーズ
錆びにくいステンレス製
汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状
業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
用途浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます
仕様業務用浴室灯2灯用/ステンレス製電源防水ケース入り、初期照度補正タイプ
材質本体:ステンレス 白色仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上
質量(kg)4
電圧(V)100~242
取付場所天井直付専用
使用可能温度範囲-10~35℃
適合ランプLDL40
電球の種類LED
内容量1台
注意
※ランプ別売※防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません
※サウナなど高温になる場所では使用できません