高天井用ベースライト 一般形 電源一体形 SGモデル 器具本体
GTシリーズ
電源ユニット内蔵
光源寿命お知らせ機能
耐震性能クラスS2
使用可能温度-10~40℃
用途直付専用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力/初期照度補正タイプ
配光タイプ中角
ビーム角度(°)63
演色指数(Ra)75
材質(本体)鋼板
下面カバーポリカーボネート 透明 レンズ付
定格電圧(V)100~242
光源寿命60000時間
内容量1台
注意
※30°までの傾斜天井に取り付け可能