三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 照明器具 三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ 下面ガード 下面ガード 注文コード 65746504 注文コード 65746504 注文コード 65746513 注文コード 65746513 GTシリーズ SG・HG・RGモデルオプション 用途高天井用ベースライト 取付金具鋼板 電機亜鉛メッキ ガード鋼線 電気亜鉛メッキ 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 EL-XGA001A EL-XGA002A 質量(kg) 選択解除 0.30.6 タイプ 選択解除 大小 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65746504 EL-XGA001A 0.3 小 ¥15,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 92日以内出荷返品不可 65746513 EL-XGA002A 0.6 大 ¥28,000 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 92日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LCカバー1000 DNライティング 税込¥395 ¥359 バスケットへ ダクトライトx5SET 東京メタル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ LEDダウンライト DNライティング 税込¥10,998 ¥9,998 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル 税込¥9,898 ¥8,998 LEDベースライト モノタロウ 税込¥6,598~ ¥5,998~ LEDダウンライト DNライティング 税込¥14,278 ¥12,980 LCプラグ DNライティング 税込¥989 ¥899 バスケットへ LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 三菱電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ ダクトライトx5SET 東京メタル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル 税込¥17,578 ¥15,980 LED テープライト T1 Aqara(アカラ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ソーラーLED照明灯 NIKKEI 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ LEDアルミレール DNライティング 税込¥2,198~ ¥1,998~ LEDアルミレール DNライティング 税込¥934 ¥849 バスケットへ FXS用固定金具 DNライティング 税込¥637 ¥579 バスケットへ C-LED用接続コード DNライティング 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ APLED用延長コード DNライティング 税込¥1,088~ ¥989~ 誘導灯 東芝ライテック 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEI 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ下面ガード・側面ガード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品