高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ

高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機 高天井用ベースライト 丸タイプ 高効率タイプ 三菱電機

GTシリーズ
軽量モデル
電源別置型
一般形

用途天井直付・吊下兼用形 材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 ビーム角度(°)120 耐震性S2 配光タイプ広角 内容量1台
注意
※電源ユニット別売
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65746644 EL-C20011L 3000 電球色 2000 メタルハライトランプ400形
95,000
37,980
41,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65746653 EL-C20011W 4000 白色 2000 メタルハライトランプ400形
95,000
37,980
41,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65746669 EL-C15011L 3000 電球色 1500 水銀ランプ400形
70,000
27,980
30,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65746678 EL-C15011W 4000 白色 1500 水銀ランプ400形
70,000
27,980
30,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65746687 EL-C10011L 3000 電球色 1000 水銀ランプ250形
48,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65746696 EL-C10011W 4000 白色 1000 水銀ランプ250形
48,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする