高天井用ベースライト 丸タイプ 輝度低減タイプ
GTシリーズ
軽量モデル
電源別置型
一般形
三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用
材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 乳白
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100~242
色温度(K)4800
光源色昼白色
光源寿命40000時間
配光タイプ広角
内容量1台
注意
※電源ユニット別売
GTシリーズ
軽量モデル
電源別置型
一般形
三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用