高天井用ベースライト 重耐塩 防雨・防湿・耐塵・防噴流形
GTシリーズ
産業用
IP65
口出し線付
電源ユニット内蔵
30°までの傾斜天井に取付可能
用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫
材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)87.8
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命60000時間
光束(Lm)16100
クラス2000/1500
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
内容量1台