高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・重耐塩 防雨・耐塵・防噴流形
GTシリーズ
産業用
IP65
落下防止ワイヤ付
口出し線付
電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫
材質本体:ステンレス シルバー色塗装、リフレクタ:プラスチック 白色、下面カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100~242
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間
耐振動ランダム振動3.2G(10~200Hz)
クラス2000
ビーム角度(°)93
耐衝撃30G
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
器具相当メタルハライトランプ400形
内容量1台
注意
※電源ユニット別売