高天井用ベースライト 別置電源ユニット

高天井用ベースライト 別置電源ユニット 三菱電機 高天井用ベースライト 別置電源ユニット 三菱電機

GTシリーズ
産業用
IP65
耐振動・耐衝撃・重耐塩
電源別置型

用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫 質量(kg)1.1 定格段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、底板:ステンレス鋼板 クラス2000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65746924 EL-T0064AAHTN
46,800
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする