LED高天井用ダウンライト 牛舎用 防雨・防湿・耐塵・防噴流形
GTシリーズ
IP65
口出し線付
30°までの傾斜天井に取付可能
使用可能温度範囲-25~40℃
腐食性ガスに耐久性のあるガラスを発行面に採用で、牛舎環境でも使用可能
用途
牛舎用
天井直付用
電圧(V)100~242
消費電力(W)87.8
定格固定出力・段調光機能付
定格寿命(時間)60000時間
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)179.9
光束(Lm)15800
明るさ(Lm)1500
演色指数(Ra)75
耐震性S2
器具相当水銀ランプ400形器具相当
グリーンマーク認定
内容量1台
天井直付用