LED高天井用ダウンライト 牛舎用

LED高天井用ダウンライト 牛舎用 三菱電機 LED高天井用ダウンライト 牛舎用 三菱電機

GTシリーズ
IP65
口出し線付
30°までの傾斜天井に取付可能
使用可能温度範囲-25~40℃
腐食性ガスに耐久性のあるガラスを発行面に採用で、牛舎環境でも使用可能

用途
牛舎用
天井直付用
電圧(V)100~242 消費電力(W)116.3 定格固定出力・段調光機能付 定格寿命(時間)60000時間 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)178.8 光束(Lm)20800 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)75 耐震性S2 器具相当メタルハライドランプ400形器具相当 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65747107 EL-GT20200N/W-GAHTN
235,800
95,980
105,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする