直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形 三菱電機

Lファインecoシリーズ
傾斜天井に取付可能(45°)

用途住宅用 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色、端板:プラスチック オフホワイト色 質量(kg)2.7 タイプ乳白カバータイプ2灯用 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)AC100 ランプLDL40ランプ 光源寿命40000時間 内容量1台
注意
※ランプ別売
※LDL40S・N/27/39・N3ランプ取付不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65747283 EL-LFP41421HJ
40,300
15,980
17,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする