LED電球タイプ 多灯ペンダント

LED電球タイプ 多灯ペンダント 三菱電機 LED電球タイプ 多灯ペンダント 三菱電機 LED電球タイプ 多灯ペンダント 三菱電機 LED電球タイプ 多灯ペンダント 三菱電機

材質フランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:布 白色シャンタン タイプ小形電球形 口金E17 内容量1台
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EL-PE17307C 65747554
EL-PE17307C 65747554
65747554 EL-PE17307C 1.4
52,900
20,980
23,078 (税込)
92日以内出荷

返品不可
EL-PE17607C 65747563
EL-PE17607C 65747563
65747563 EL-PE17607C 2.3
91,900
36,980
40,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする