一体形 ブラケット 直付形
電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:5~35℃
器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム
用途
屋外用照明
壁面取付専用
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
配光タイプ拡散
ビーム角度(°)90
質量(kg)2.4
下面カバーアクリル 透明
LED寿命(時間)40000
内容量1台
壁面取付専用
注意
※写真方向以外取付不可※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません