LED電球タイプ ブラケット

LED電球タイプ ブラケット 三菱電機 LED電球タイプ ブラケット 三菱電機

防雨形
使用可能温度範囲:5~35℃

用途
屋外用照明
壁面取付専用
質量(kg)1.4 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色フロスト仕上 内容量1台
注意
※ランプ別売
※防雨形のためプール、浴室などの湿度の高い場所では使用できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65749837 EL-WVE1703C
32,000
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする