誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁埋込形

誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機 誘導音付点滅形誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
音と光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です

質量(kg)4.1 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 種類(表示板)片面 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(カバー)鋼板 白色仕上 光源寿命60000時間 埋め込み寸法(mm)236×514 点灯時間(非常時)20分 耐震性A 内容量1台
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
入力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KYD2951VA1EL 65750336
KYD2951VA1EL 65750336
65750336 KYD2951VA1EL B級(BL形)20B形 3.5 LE20504S3W-A 0.086
185,300
69,980
76,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
KYD4951VA1EL 65750345
KYD4951VA1EL 65750345
65750345 KYD4951VA1EL B級(BH形)20A形 4.6 LE20505S3W-A 0.107
219,800
79,980
87,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする