誘導灯 本体 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形

誘導灯 本体 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
防雨・防湿形

用途
湿気を生じる場所
雨に濡れる可能性がある場所
点灯時間(非常時)20分 定格一般形 取付天井直付・吊下兼用形 定格電圧(V)100 材質(本体)プラスチック 白色 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)プラスチック 透明 材質(枠)カバー枠:鋼板 白色仕上 内容量1台
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります
※風呂場、プール、サウナ、温泉など高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65750354 WSH1962B1EL C級(10形) (表示板)両面 0.044 1.8 1.4 LE13402S3W-B×2 (Ni-MH蓄電池)2H06DA
84,900
 
 
取扱い終了

返品不可
65750363 WSH2962B1EL B級(BL形)20B形 (表示板)両面 0.069 3.1 2.3 LE20404S3W-B×2 (Ni-MH蓄電池)3H06DA
121,300
 
 
取扱い終了

返品不可
65750379 WSH4951B1EL B級(BH形)20A形 (表示板)片面 0.067 3.2 1.9 LE20405S3W-B (Ni-MH蓄電池)2H06DA
106,700
 
 
取扱い終了

返品不可
65750388 WSH4962B1EL B級(BH形)20A形 (表示板)両面 0.107 5.3 2.3 LE20405S3W-B×2 (Ni-MH蓄電池)3H06DA
161,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする