LED非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形Φ150

LED非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形Φ150 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形Φ150 三菱電機

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯

質量(kg)0.7 材質(本体)鋼板 白色仕様 タイプ中天井用(~6m) 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H15DA 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)鋼板 白色仕様 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 耐震性S2 器具相当ミニハロゲン30形(従来) 内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65750774 EL-DB33111A
70,000
27,980
30,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする