LED非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形Φ175
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼板 白色仕様
タイプ中天井用(~6m)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H15DA
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
材質(枠)鋼板 白色仕様
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)175
耐震性S2
器具相当ミニハロゲン30形(従来)
内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません※調光はできません
※傾斜天井取付不可