LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形

LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯

用途雨の吹き込みやすい軒下など 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)鋼板 白色仕様 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 耐震性S2 内容量1台
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外ではご使用できません
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65750869 EL-WCB21111 低天井用(~3m) (Ni-MH)3H15DA ミニハロゲン9形・13形(従来)
71,600
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65750878 EL-WCB31112 中天井用(~6m) (Ni-MH)7H15DA ミニハロゲン30形(従来)
96,400
38,980
42,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65750887 EL-WCB31113 高天井用(~10m) (Ni-MH)7H15DA ミニハロゲン30形(従来)
96,400
38,980
42,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする