LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
防湿形IPX5
防噴流形・防湿形

材質(本体)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付) 材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 耐震性S2 内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所ではご使用できません
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65750975 EL-WDB23311 低天井用(~3m) (Ni-MH)3H15DA ミニハロゲン9形・13形(従来)
134,600
55,980
61,578 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65750984 EL-WDB33312 中天井用(~6m) (Ni-MH)7H15DA ミニハロゲン30形(従来)
163,300
66,980
73,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65750993 EL-WDB33313 高天井用(~10m) (Ni-MH)7H15DA ミニハロゲン30形(従来)
163,300
66,980
73,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする