LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段通路誘導灯兼用形人感センサ付

LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段通路誘導灯兼用形人感センサ付 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段通路誘導灯兼用形人感センサ付 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
リモコン自己点検機能付
人を検知して100%点灯。人がいないときは必要最小限の明るさに抑えて節電

用途テナントビル、オフィス、病院など 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ階段通路誘導灯兼用形 定格電圧(V)100~242 耐震性S2 人感センサーあり/段調光タイプ 内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付き器具では段調光機能はご使用できません
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EL-LH-FHS41200H 65751054
EL-LH-FHS41200H 65751054
65751054 EL-LH-FHS41200H 3.7 40形 (非常時)60分
172,000
69,980
76,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
EL-LH-FHS21200H 65751079
EL-LH-FHS21200H 65751079
65751079 EL-LH-FHS21200H 2.7 20形 (非常時)60分
167,500
67,980
74,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65751045 EL-LH-FHS41200 3.7 40形 (非常時)30分
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65751063 EL-LH-FHS21200 2.4 20形 (非常時)30分
83,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする