LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段灯人感センサ付

LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段灯人感センサ付 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段灯人感センサ付 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段灯人感センサ付 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
リモコン自己点検機能付
LED内蔵・電源ユニット内蔵
人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいないときは消灯して節電

用途工場、オフィスなどの避難専用階段など タイプ階段灯 非常用照明器具 人感センサーあり/ON/OFFタイプ 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2 定格電圧(V)100~242 内容量1台
注意
※ライトユニット別売
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付き器具では段調光機能はご使用できません
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EL-LH-FHS41201H 65751097
EL-LH-FHS41201H 65751097
65751097 EL-LH-FHS41201H (非常時)60分 40形 3.9
171,000
68,980
75,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
EL-LH-FHS21201 65751106
EL-LH-FHS21201 65751106
65751106 EL-LH-FHS21201 (非常時)30分 20形 2.4
82,500
33,980
37,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
EL-LH-FHS21201H 65751115
EL-LH-FHS21201H 65751115
65751115 EL-LH-FHS21201H (非常時)60分 20形 2.7
166,500
67,980
74,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65751088 EL-LH-FHS41201 (非常時)30分 40形 3.7
87,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする