LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 階段通路誘導灯兼用形人感センサなし
Myシリーズ
電池内蔵形
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
リモコン自己点検機能付
LED内蔵・電源ユニット内蔵
人の在・不在にかかわらず、100%点灯
用途オフィス、店舗、病院など
タイプ階段通路誘導灯兼用形
人感センサーなし
点灯時間(非常時)30分
取付天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
定格電圧(V)100~242
内容量1台
注意
※ライトユニット別売※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください