LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 大きさ20形 出力仕様(非常時/LED)一般出力 ライトユニット一般タイプ 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)4H15DB 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 内容量1台
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください
※器具内送りはできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65760434 MY-LH208230B/LAHTN 電球色 3000 800 670 7.1 94.3
69,700
27,980
30,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760459 MY-LH208230B/WAHTN 白色 4000 800 710 7.1 100
69,700
27,980
30,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760468 MY-LH208230B/WWAHTN 温白色 3500 800 690 7.1 97.1
69,700
27,980
30,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760477 MY-LH215230B/DAHTN 昼光色 6500 1600 1490 12.5 119.2
73,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760486 MY-LH215230B/LAHTN 電球色 3000 1600 1310 12.5 104.8
73,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760504 MY-LH215230B/WAHTN 白色 4000 1600 1390 12.5 111.2
73,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760513 MY-LH215230B/WWAHTN 温白色 3500 1600 1350 12.5 108
73,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760529 MY-LH230230B/DAHTN 昼光色 6500 3200 2990 22.7 131.7
77,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760538 MY-LH230230B/LAHTN 電球色 3000 3200 2620 22.7 115.4
77,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760547 MY-LH230230B/NAHTN 昼白色 5000 3200 3170 22.7 139.6
77,700
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65760556 MY-LH230230B/WAHTN 白色 4000 3200 2770 22.7 122
77,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760565 MY-LH230230B/WWAHTN 温白色 3500 3200 2690 22.7 118.5
77,700
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65760425 MY-LH208230B/DAHTN 昼光色 6500 800 770 7.1 108.4
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
65760443 MY-LH208230B/NAHTN 昼白色 5000 800 790 7.1 111.2
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
65760495 MY-LH215230B/NAHTN 昼白色 5000 1600 1580 12.5 126.4
73,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする