LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機

Myシリーズ
電池内蔵形
口出し線付
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ

用途
非常用照明器具
軒下用
雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)
湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)
階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 内容量1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形非常用照明器具本体との組合せでご使用ください
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65761159 MY-WVH420431/NAHTN 40形 2000 (非常時/LED)高出力 1980 15.2 130.2
122,400
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761168 MY-WVH425431/NAHTN 40形 2500 (非常時/LED)高出力 2480 18.3 135.5
123,900
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761177 MY-WVH430431/NAHTN 40形 3200 (非常時/LED)高出力 3070 22.6 135.8
124,400
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761186 MY-WVH440431/NAHTN 40形 4000 (非常時/LED)高出力 3850 26.5 145.2
126,200
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761195 MY-WVH450431/NAHTN 40形 5200 (非常時/LED)高出力 4980 34.1 146
133,200
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761204 MY-WVH470431/NAHTN 40形 6900 (非常時/LED)高出力 6630 44.6 148.6
137,200
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761353 MY-WVH208431/NAHTN 20形 800 (非常時/LED)一般出力 790 7.4 106.7
98,500
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65761369 MY-WVH215431/NAHTN 20形 1600 (非常時/LED)一般出力 1530 12.8 119.5
102,500
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする