無線中継器兼PWM変換器

無線中継器兼PWM変換器 三菱電機 無線中継器兼PWM変換器 三菱電機

ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器
920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様制御台数(無線中継機能):1コントローラに2台まで、制御台数(PWM変換器機能):LED電源72台(調光信号出力1のみ) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)5 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 通信距離(m)半径最大35 埋込穴(Φmm)75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65762254 MS406
32,200
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする