無線機能付天井埋込形コントローラ
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器
照度センサ・スケジュール機能付
920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)2
定格電圧(V)100~254
検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
調光方式(自動)照度センサによる目標照度維持制御、(手動)USB赤外線通信器を接続したWindows版のパソコンかタブレットによる
通信距離(m)半径最大35
埋込穴(Φmm)75
内容量1台
注意
※1システムにつきコントローラ10台まで接続できます※高天井空間で明るさ一定制御をする場合は、天井高3m以下に設置してください
※MS201を使用して施工時の無線設定と基本的な運用が行えます。またMS213と併用して、スケジュール設定などの拡張的な設定が行えます