無線調光ユニット

無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機

Myシリーズ用
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様

用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ110形ライトユニット用 定格電圧電源ユニットより給電 使用温度(℃)5~35 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 通信方式特小無線920MHz帯 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内 内容量1台
注意
※前モデルの110形ライトユニットは電源を2台使用しているため、無線調光ユニットは2個必要となります
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65762324 SC0510 0.3 2回路用
4,000
3,198
3,518 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65762333 SC0510A 0.2 4回路用
4,000
3,198
3,518 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする