無線調光ユニット

無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機 無線調光ユニット 三菱電機

GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 消費電力(W)0.2 定格電圧電源ユニットより給電 通信方式特小無線920MHz帯 使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SC0530A 65762349
SC0530A 65762349
65762349 SC0530A GTシリーズHGモデルデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 0.2 2000・1500(SG/RG) HG
6,000
4,798
5,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
SC0540A 65762358
SC0540A 65762358
65762358 SC0540A GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 0.1 2500~1000/3000~1000(SG/RG) SG・RG
6,000
4,798
5,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
SC0541A 65762367
SC0541A 65762367
65762367 SC0541A GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 0.2 5000~3000/4000(SG/RG) SG・RG
9,000
6,998
7,698 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする