画像センサ

画像センサ 三菱電機 画像センサ 三菱電機

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.4 定格消費電力(W)1 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100~242V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 定格入力電流(mA)通信:2.4 接続台数照明コントローラ1台あたり:64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65762918 MN3908
72,000
55,980
61,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする