三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 照明器具 三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ コントローラ専用電源 コントローラ専用電源 注文コード 65762963 注文コード 65762963 仕様出力源:DC12V 質量(kg)1.8 材質(本体)鋼板 黒塗装 入力100V 単相2線式 内容量1台 注意 ※制御盤に収納してご使用ください 特価 本日6月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SC1101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65762963 SC1101 ¥32,000 ¥26,980 ¥26,980 ¥29,678 (税込) 92日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 三菱電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDダウンライト DNライティング 税込¥19,778 ¥17,980 真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) 光商事 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ LCプラグ DNライティング 税込¥989 ¥899 バスケットへ LED非常用照明器具 東芝ライテック 税込¥59,378~ ¥53,980~ ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEI 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ LEDアルミレール DNライティング 税込¥934 ¥849 バスケットへ ソーラーLED照明灯 NIKKEI 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ LEDアルミレール DNライティング 税込¥2,198~ ¥1,998~ LEDベースライト モノタロウ 税込¥6,598~ ¥5,998~ FXS用固定金具 DNライティング 税込¥637 ¥579 バスケットへ C-LED用接続コード DNライティング 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ LEDダウンライト DNライティング 税込¥10,998 ¥9,998 Lamp LED投光器 ELI Lamp 税込¥142,780 ¥129,800 LED テープライト T1 Aqara(アカラ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ エースディスク500W 日動工業 税込¥285,780~ ¥259,800~ Fモール DNライティング 税込¥461 ¥419 バスケットへ LEDダウンライト DNライティング 税込¥14,278 ¥12,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ照明器具用スイッチ類 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品