電源一体型 投光器 クラス3000

電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機 電源一体型 投光器 クラス3000 三菱電機

落下防止ワイヤ付き
電源ユニット内蔵
IP65
使用可能温度範囲:-25~35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ15kV(コモンコード)

用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ700形 クラス3000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)228 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)13.5 内容量1台
注意
※調光はできません
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65748394 EL-S30030N/M2AHJ 28500 125 中角 54 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
382,800
169,800
186,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748403 EL-S30030N/N2AHJ 27200 119.2 狭角 29 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
382,800
169,800
186,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748419 EL-S30030N/W2AHJ 28500 125 広角 76 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
382,800
169,800
186,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748428 EL-S30031N/M2AHJ 28500 125 中角 54 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
448,800
199,800
219,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748437 EL-S30031N/N2AHJ 27200 119.2 狭角 29 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
448,800
199,800
219,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65748446 EL-S30031N/W2AHJ 28500 125 広角 76 本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装
448,800
199,800
219,780 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする