ワイヤレス充電器

ワイヤレス充電器 音光

ペコちゃんワイヤレス充電器。
スマホを置く部分が全面milky柄のかわいいデザイン!
ワイヤレス対応機器で使用できます。

付属品取扱説明書、充電ケーブル(約60cm) 厚さ(mm)約8 ホワイト(ペコちゃんパターン) 直径(Φmm)約101 出力(W)5 出力5V/2.4A(合計最大) 本体質量(g)約59 入力5V/1A 内容量1個
注意
※ワイヤレス規格に準拠し設計しておりますが、対応しない場合もございます。
※出力5V1A以上のACアダプタをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65667745 FJ-WC1RD
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする