パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) コンセント付き ダイシン

多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。

グリーン購入法適合 間口(mm)900 奥行(mm)450 材質スチール 設置姿勢上下兼用 内容量1台
注意
※下置使用時は配線用ベースが必要です。(配線用ベース:V945-B1H/B1HB)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65691405 L945-07PLSC-W 4人用 シリンダー錠 760 415.5×413×340 ホワイト 37.7 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
138,500
119,800
131,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691414 L945-07PLSC-B 4人用 シリンダー錠 760 415.5×413×340 ブラック 37.7 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
138,500
119,800
131,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691423 L945-07SLSC-W 4人用 シリンダー錠 760 415.5×388×340 ホワイト 38.5 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、ヨコポケット4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
145,400
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691439 L945-07SLSC-B 4人用 シリンダー錠 760 415.5×388×340 ブラック 38.5 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、ヨコポケット4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
145,400
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691448 L945-07LLSC-W 4人用 シリンダー錠 760 415.5×413×340 ホワイト 42.6 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、タテポケット4個付、2口コンセント4個付
145,400
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691457 L945-07LLSC-B 4人用 シリンダー錠 760 415.5×413×340 ブラック 42.6 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、タテポケット4個付、2口コンセント4個付
145,400
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691466 L945-07PLDC-W 4人用 ダイヤル錠 760 415.5×413×340 ホワイト 37.7 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
149,600
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691475 L945-07PLDC-B 4人用 ダイヤル錠 760 415.5×413×340 ブラック 37.7 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
149,600
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691484 L945-07SLDC-W 4人用 ダイヤル錠 760 415.5×388×340 ホワイト 38.5 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、ヨコポケット4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
156,600
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691493 L945-07SLDC-B 4人用 ダイヤル錠 760 415.5×388×340 ブラック 38.5 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、ヨコポケット4個付、2口コンセント4個付、配線カバー2個付
156,600
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691509 L945-07LLDC-W 4人用 ダイヤル錠 760 415.5×413×340 ホワイト 42.6 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、タテポケット4個付、2口コンセント4個付
156,600
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691518 L945-07LLDC-B 4人用 ダイヤル錠 760 415.5×413×340 ブラック 42.6 マグネット見出し4個付、配線穴付、PCトレー4個付、タテポケット4個付、2口コンセント4個付
156,600
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691527 L945-11PLSC-W 6人用 シリンダー錠 1140 415.5×413×340 ホワイト 54.4 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
194,400
169,800
186,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691536 L945-11PLSC-B 6人用 シリンダー錠 1140 415.5×413×340 ブラック 54.4 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
194,400
169,800
186,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691545 L945-11SLSC-W 6人用 シリンダー錠 1140 415.5×388×340 ホワイト 55.6 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、ヨコポケット6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
204,900
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691554 L945-11SLSC-B 6人用 シリンダー錠 1140 415.5×388×340 ブラック 55.6 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、ヨコポケット6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
204,900
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691563 L945-11LLSC-W 6人用 シリンダー錠 1140 415.5×413×340 ホワイト 61.7 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、タテポケット6個付、2口コンセント6個付
204,900
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691579 L945-11LLSC-B 6人用 シリンダー錠 1140 415.5×413×340 ブラック 61.7 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、タテポケット6個付、2口コンセント6個付
204,900
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691588 L945-11PLDC-W 6人用 ダイヤル錠 1140 415.5×413×340 ホワイト 54.4 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
210,900
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691597 L945-11PLDC-B 6人用 ダイヤル錠 1140 415.5×413×340 ブラック 54.4 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
210,900
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691606 L945-11SLDC-W 6人用 ダイヤル錠 1140 415.5×388×340 ホワイト 55.6 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、ヨコポケット6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
221,400
189,800
208,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691615 L945-11SLDC-B 6人用 ダイヤル錠 1140 415.5×388×340 ブラック 55.6 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、ヨコポケット6個付、2口コンセント6個付、配線カバー3個付
221,400
189,800
208,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691624 L945-11LLDC-W 6人用 ダイヤル錠 1140 415.5×413×340 ホワイト 61.7 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、タテポケット6個付、2口コンセント6個付
221,400
189,800
208,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691633 L945-11LLDC-B 6人用 ダイヤル錠 1140 415.5×413×340 ブラック 61.7 マグネット見出し6個付、配線穴付、PCトレー6個付、タテポケット6個付、2口コンセント6個付
221,400
189,800
208,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする