サーモスト デイバック
オールシーズン対応。発熱&冷感バッグ。
背面に電熱シートを内蔵し、お使いのモバイルバッテリーと接続
する事で発熱。
電源ボタンを押すたびに3段階の温度調節が可能。
電源を入れなければ、背面に使用した接触冷感メッシュの効果で、
ひんやりとした冷たさを感じられます。
普段の通勤から短期出張まで快適にサポートできるよう、機能を追求。
ダブルルームタイプで収納力を高め、ビジネスに必需品のタブレット
端末やノートパソコンに対応した収納スペースを搭載。
さらに大小のポケットを充実させる事で、バック内の整理整頓を可能に
しました。
着脱可能なサコッシュ、モバイルバッテリーを使ってのスマートフォン
充電を想定し、USBポートを搭載しました。
出張に便利なキャリーオン機能搭載。
収納可能ノートPCサイズ:34×20×2cm以下
材質(本体)ポリエステル
質量(g)1080
寸法(cm)14×28×42
アズワン品番64-8858-92
内容量1個
注意
※強い衝撃にも耐え得る保護機能はありません。
キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07