粉末タイプ毎日1杯の青汁無糖20包
7種の国産素材(大麦若葉、緑茶、ほうれん草、ブロッコリー、
ケール、長命草(ボタンボウフウ)、大根葉)と食物繊維・生きた
乳酸菌・活きた酵素が摂れる糖類不使用の粉末青汁です。
賞味期限12ヵ月
アズワン品番65-0417-54
原材料食物繊維、大麦若葉粉末、緑茶粉末、ほうれん草粉末、ブロッコリー粉末、ケール粉末、米こうじ粉末、ボタンボウフウ粉末、スピルリナ、ケフィア粉末(乳成分を含む)、でん粉、大根葉粉末
アレルギー乳
栄養成分エネルギー:13kcal、たんぱく質:0.1~0.6g、脂質:0~0.3g、炭水化物:4.8g、糖質:0.2~1.2g、糖類:0.1~0.5g、食物繊維:4.2g、食塩相当量:0~0.02g、カリウム:15~78mg、ビタミンK:12~68μg ※糖類は一切使用していません。本品に含まれる糖類は主に野菜粉末に由来するものです。
内容量1箱(20本×10箱)