スライドリング

スライドリング リヒトラブ スライドリング リヒトラブ
(1件のレビュー)

ページめくりが容易なスチールリング採用。
途中に継ぎ目のないリング金具なので、
360°反転、ページ送りがスムーズです。

材質リング:スチール、 レール:ポリプロピレン ホワイト 外径×全長(mm)18×256 穴数26 適合サイズB5 収納枚数(枚)100 内容量1袋(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65692735 F3191
1,150
799
アウトレット
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途:
文書整理
金融・保険業

クリアファイルを綴じるのに使ってるけど、引っ掛かりが無くページをめくれるのがストレスフリーでいい。ただ特性上、任意の場所へのファイルの追加はできないので、あくまでも保存用として使用するのがベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする