無線LANアクセスポイント Aruba AP-325
802.11n/ac 4×4:4 MU-MIMO対応デュアル無線アンテナ内蔵AP。
高密度環境で最高のパフォーマンスを実現する、超高速の320シリーズ802.11ac Wave 2 APは、モビリティコントローラーで管理するか、コントローラー不要のAruba Instantモードで配備することが可能です。
このWave 2アクセスポイントは、マルチユーザーMIMO (MU-MIMO) 対応のClientMatchでネットワークを効率化し、ネットワーク上のデバイス密度に関するニーズの増大に対応します。
320シリーズ以降のArubaアクセスポイントは、バッテリ駆動型のAruba Beaconをリモートから管理できるBLEビーコンを内蔵しています。
質量(g)950
接続方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
最大消費電力(W)20(802.3at PoE)、13.5(802.3af PoE) または18.5(DC)
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
ポート10/100/1000BASE-Tイーサーネットネットワークインターフェイス (RJ-45)×2
内容量1台
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。 ご利用には別途コントローラ、コントローラライセンスが必要です。