無線LANアクセスポイント Aruba Instant IAP-315 (JP)
802.11n/acデュアル2×2:2/4×4:4 MU-MIMO対応無線アンテナ内蔵AP。
310 Series Instantアクセスポイントは、高密度のオフィス環境にあるモバイルデバイスで超高速のギガビットデータ通信を実現し、卓越したユーザーエクスペリエンスを提供します。
310シリーズはClientMatchを搭載しており、費用対効果に優れる方法でオールワイヤレスのデジタルワーク環境を実現します。
IAP-315は、合計4つの統合型の全方向性ダウンチルトデュアルバンドアンテナで、5GHz 4×4 MIMO (最大速度1,733Mbps) および2.4GHz 2×2 MIMO (最大速度400Mbps) 無線をサポートします。
これは、JPつまり日本の規制区域のみのSKUです。
質量(g)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)180×48×182
接続方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
最大消費電力(W)14.4(802.3at PoE)、13.6(802.3af PoE)または12.7(DC)
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
ポート10/100/1000BASE-Tイーサーネットネットワークインターフェイス (RJ-45)×1
内容量1台
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。