無線LANアクセスポイント Aruba AP-305
802.11n/ac 2×2:2/3×3:3 MU-MIMO対応デュアル無線アンテナ内蔵AP
エントリーレベル802.11n/ac、2×2:2/3×3:3 MU-MIMO対応ClientMatch搭載デュ アルラジオアクセスポイントにより、ネットワーク効率が向上します。
Bluetoothビーコン内蔵。
ワイヤレスアンテナ内蔵。
質量(g)460
電源DC電源: 12VDC (公称)、+/-5% Power over Ethernet (PoE): 48VDC (公称)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×38×165
接続方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
ポート10/100/1000 PoEポート×1
内容量1台
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。ご利用には別途コントローラ、コントローラライセンスが必要です。
無線ルーター の新着商品
